Spanbek, groot, universeel
KLEMBEK VOOR RECHTSGEDRAAIDE VEREN KLEIN
Art.-nr. 1952003602
EAN 4062856359264
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vervaardigd van hoogwaardig staal voor maximale stabiliteit en duurzaamheid
- Universeel te gebruiken voor verschillende toepassingen en materialen
- Biedt betrouwbare grip en nauwkeurige klemkracht
- Ideaal voor gebruik in werkplaatsen, industriële omgevingen en door vakmensen
Datasheets(X)
De grote, universele klembek is geschikt voor een breed scala aan toepassingen waarbij betrouwbare grip vereist is. Het is ideaal voor gebruik in werkplaatsen, metaalbewerking, mechanische techniek en industriële productie, met name voor veren met de klok mee.
Maximale spankracht | 2500 N |
Min. werkbereik | 78 mm |
Max. werkbereik | 130 mm |
Min./max. werkbereik | 78-130 mm |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 4000,000 g |