Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spanband met ratel standaard drukratel Pro

Spanband met ratel standaard drukratel Pro
SPANBAND GESLOTEN HAAK 5 T. B=50MM. L=9M

Art.-nr. 0713926805

EAN 4050641503107

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spanband met ratel standaard drukratel Pro

Art.-nr. 0713926805
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
Hoogwaardige spanbanden met standaard drukratel in verschillende uitvoeringen
  • Stabiele rateluitvoering met sterke band

  • Chroom(VI)-vrije coating

  • Blauw label rondom gestikt

  • Afzonderlijk verpakt met gebruiksaanwijzing

  • Conform EN 12195-2, TÜV-gecertificeerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

50 mm

Lengte

9 m

Max. verlenging sjorband

7 %

Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling

5000 daN

Toegestane LC-treksterkte bij directe trek

2500 daN

Voorspankracht

350 daN

Handkracht ratel

50 daN

Materiaal

PES - Polyester

Haakvorm

Dubbele punthaak

Kleur

Rood

Normering

EN 12195-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie