Spaanplaatschroef Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0 staal verzinkt VD verzonken kop Z
SCHROEF-PVK-HO-PZ2-(A3K)-5X20/14
Art.-nr. 019865 20
EAN 4050641431400
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Fijne schroefdraad diameter 3,0-6,0 mm/l ≤ 35 mm
- Netjes inschroeven
- Meer schroefdraden kort op elkaar
Grove schroefdraad, diameter 3,0-6,0 mm/l ≥ 40 mm
- Voorkomt te strak aandraaien in zachte houtmaterialen
- Sneller schroeven dan met fijne schroefdraad, tijdsbesparing tot wel 20%
- De speciale kunststof glijcoating vermindert ook het indraaimoment
Schroefpunt
- Scherpe punt met extra freesribben
- Nauwkeurig en veilig, ook in planken van gelamineerd hout
- Minimale splijtkrachten dankzij de extra freesribben, met name bij vastschroeven in randen
Gladde verzonken kop
- Geschikt voor hout en metaalbeslag
Freeskop met dia. ≥ 5 mm/l ≥ 50 mm
- Voor netjes verzinken in hout
- Geschikt voor hout en metaalbeslag
Oppervlak
- Verzinkt, blauw gepassiveerd
- Hogere laagdikte, vanaf dia. 4 x 20 mm, min. 8 µm (A3K)
- Chroom(VI)-vrij
Verpakking
- Nieuwe rood-wit-rode Orsy-rek compatibele verpakking
- Voor eenvoudiger uitnemen van schroeven, te openen aan de voor- en zijkant
Bewijs van betrouwbaarheid
- Bouwproduct met CE-markering
- Statische waarden conform EN 14592, met prestatieverklaring
- Gecontroleerde kwaliteit, geschikt voor statisch ontwerp
- W-markering op de schroefkop, voor eenvoudigere identificatie
PZ-aandrijving
- Een populaire aandrijving op de markt
- Goede positionering
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d) | 5 mm |
Lengte (l) | 20 mm |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdiameter (dh) | 9,5 mm |
Kophoogte (k) | 3,1 mm |
Interne aandrijving | Z2 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadvorm | Enkelvoudig startschroefdraad |
Schroefdraadlengte (lg) | 14 mm |
Kerndiameter | 3,15 mm |
Vorm van de punt | Naaldpunt |
Punthoek | 23 graden |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 1,927 g |
Schroef waarvoor goedkeuring is vereist | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |