Spaanplaatschroef Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0 staal verzinkt VD verzonken kop Z
SCHROEF-PVK-HO-PZ1-(A2K)-3X13/9
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Fijne schroefdraad diameter 3,0-6,0 mm/l ≤ 35 mm
- Netjes inschroeven
- Meer schroefdraden kort op elkaar
Grove schroefdraad, diameter 3,0-6,0 mm/l ≥ 40 mm
- Voorkomt te strak aandraaien in zachte houtmaterialen
- Sneller schroeven dan met fijne schroefdraad, tijdsbesparing tot wel 20%
- De speciale kunststof glijcoating vermindert ook het indraaimoment
Schroefpunt
- Scherpe punt met extra freesribben
- Nauwkeurig en veilig, ook in planken van gelamineerd hout
- Minimale splijtkrachten dankzij de extra freesribben, met name bij vastschroeven in randen
Gladde verzonken kop
- Geschikt voor hout en metaalbeslag
Freeskop met dia. ≥ 5 mm/l ≥ 50 mm
- Voor netjes verzinken in hout
- Geschikt voor hout en metaalbeslag
Oppervlak
- Verzinkt, blauw gepassiveerd
- Hogere laagdikte, vanaf dia. 4 x 20 mm, min. 8 µm (A3K)
- Chroom(VI)-vrij
Verpakking
- Nieuwe rood-wit-rode Orsy-rek compatibele verpakking
- Voor eenvoudiger uitnemen van schroeven, te openen aan de voor- en zijkant
Bewijs van betrouwbaarheid
- Bouwproduct met CE-markering
- Statische waarden conform EN 14592, met prestatieverklaring
- Gecontroleerde kwaliteit, geschikt voor statisch ontwerp
- W-markering op de schroefkop, voor eenvoudigere identificatie
PZ-aandrijving
- Een populaire aandrijving op de markt
- Goede positionering
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d) | 3 mm |
Lengte (l) | 13 mm |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdiameter (dh) | 5,9 mm |
Kophoogte (k) | 1,8 mm |
Interne aandrijving | Z1 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadvorm | Enkelvoudig startschroefdraad |
Schroefdraadlengte (lg) | 9 mm |
Kerndiameter | 1,95 mm |
Vorm van de punt | Naaldpunt |
Punthoek | 34 graden |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 0,490 g |
Schroef waarvoor goedkeuring is vereist | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
