Solar flexibele roestvaststalen buis
Flexibele roestvaststalen ribbelbuis solar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bestand tegen temperaturen tot +220 °C
- Bouwmateriaal klasse B1 = vlamvertragend
- Het warmteverlies komt overeen met de twee afzonderlijk geïnstalleerde pijpleidingen, die voor 100 % geïsoleerd zijn conform de Duitse gebouwenenergiewet (GEG)
- De flexibele isolatie kan ook worden aangepast voor moeilijke installatie-omstandigheden
- Kan handmatig worden gebogen, desondanks robuust en knikvast
- Eenvoudig en veilig verbindingen maken met insteekschroefverbindingen of met vormingsapparaten
- Aan een kant al voorzien van een wartelmoer
- Scheurbestendige, UV-bestendige buitenfolie
- Op rollen (tot 40 m). Kan worden ingekort tot benodigde lengtes, minder verspilling
Datasheets(X)
Voor binnen- en buitenbuizen voor thermische zonnepaneelsystemen
![]() | |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Isolatiemateriaal | PES-vlies |
Materiaal buitenlaag | PE - polyethyleen |
Dikte isolatiemateriaal | 20 mm |
Kleur | Zwart |
Nominale breedte DN | DN 12 |
Rollengte | 40 m |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -60 tot 220 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 230 °C |
Warmtegeleiding λ | 0.040 W/(m*K) |
Voorwaarde warmtegeleiding λ | bij 40 °C gemiddelde temperatuur |
Brandklasse | B1 - Van lage ontvlambaarheid |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN 4102 |
Max. bedrijfsdruk | 25 bar |
Voorwaarde bedrijfsdruk | bij een gemiddelde temperatuur van 20 °C |
Buigradius | 25 mm |
UV-bestendig | Ja |
Wanddikte | 0.26 mm |
Binnendiameter (d1) | 12 mm |
Buitendiameter (d2) | 15.8 mm |
Hoogte (H) | 55 mm |
Breedte (B) | 96 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!