Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Sokkelhoogteversteller, type C Perspassing

Stelpoot, type C
KASTHOOGTESTELLER TYPE C 125MM

Art.-nr. 0683360312
EAN 4024835517416

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Veilige grip met een groot standoppervlak

  • Eenvoudig verstelbaar met de hand of een schroevendraaier

  • Met opbergrand voor zijkant kast

Technische wijzigingen voorbehouden. Opgegeven maten zijn vrijblijvend.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart

Geschikt voor sokkelhoogte

125 mm

Hoogteaanpassing

+18mm / -10mm

Voetdiameter

77 mm

Draagvermogen

500 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Klembeugel voor insteken Voor stelpoot type B en type C

PLINTHOUDER V KASTSTELLER INPERS

x 100 st
Klembeugel

PLINTHOUDER V KASTSTELLER KLIKKEN

Voor het vergrendelen in stelpoten type B en type C
x 20 st
Klembeugel voor schroefmontage Voor stelpoot type B en type C

PLINTHOUDER V KASTSTELLER OPSCHR

x 100 st