Sokkelhoogteversteller, type C Perspassing
Stelpoot, type C
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Veilige grip met een groot standoppervlak
- Eenvoudig verstelbaar met de hand of een schroevendraaier
- Met opbergrand voor zijkant kast
Technische wijzigingen voorbehouden. Opgegeven maten zijn vrijblijvend.
Datasheets(X)
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zwart |
Geschikt voor sokkelhoogte | 45 mm |
Hoogteaanpassing | + 20 mm |
Voetdiameter | 77 mm |
Draagvermogen | 500 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!