Softshelljack Stretch X
SOFTSHELLJACK STRETCH X-ZWART-MT XXL
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kleur | Zwart |
Maat | XXL |
Materiaal | 96% polyester, 4% elasthan |
Basisgewicht van weefsel per m2 | 280 g |
Wasbaar op | 30°C |
Onderhoud tips | Niet bleken |