Softshelljack Stretch X

Softshelljack Stretch X
SOFTSHELLJACK STRETCH X-ZWART-MT S

Art.-nr. M441130000

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Softshelljack Stretch X

Art.-nr. M441130000

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dit praktische jack is gemaakt van elastisch softshell-materiaal en heeft afneembare mouwen. Het is tevens winddicht en heeft versterkte schouders.
  • Waterafstotend (8000 mm waterkolom), ademend

  • 3 buitenzakken met rits, 2 binnenzakken

  • E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)

  • Reflecterende inzetstukken, elastische manchetten, trekkoord in zoom

  • ID-houderclips, afneembare capuchon

  • STANDARD 100 door OEKO-TEX®

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Kleur

Zwart

Maat

S

Materiaal

96% polyester, 4% elasthan

Basisgewicht van weefsel per m2

280 g

Wasbaar op

30°C

Onderhoud tips

Niet bleken
Niet geschikt voor droger
Strijken met lage temperatuur
Niet chemisch reinigen

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

Technische informatie