Softshelljack Stretch X

Softshelljack Stretch X
SOFTSHELLJACK STRETCH X-ZWART-MT M

Art.-nr. M441130001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Softshelljack Stretch X

Art.-nr. M441130001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x

In : Op dit moment Aantal beschikbaar

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dit praktische jack is gemaakt van elastisch softshell-materiaal en heeft afneembare mouwen. Het is tevens winddicht en heeft versterkte schouders.
  • Waterafstotend (8000 mm waterkolom), ademend

  • 3 buitenzakken met rits, 2 binnenzakken

  • E-care weefsel (geeft het lichaam 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)

  • Reflecterende details, elastische manchetten, trekkoord in zoom

  • Clips voor ID-kaart, afneembare capuchon

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Kleur

Zwart

Maat

M

Materiaal

96% polyester, 4% elasthan

Basisgewicht van weefsel per m2

280 g

Wasbaar op

30°C

Onderhoud tips

Niet bleken
Niet geschikt voor droger
Strijken met lage temperatuur
Niet chemisch reinigen