Softshelljack Stretch X
Softshelljack Stretch X
SOFTSHELLJACK-STRETCH X-GROEN-MT S
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Waterafstotend (8000 mm waterkolom), ademend
- 3 buitenzakken met rits, 2 binnenzakken
- E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende inzetstukken, elastische manchetten, trekkoord in zoom
- ID-houderclips, afneembare capuchon
- STANDARD 100 door OEKO-TEX®
Datasheets(X)
Kleur | Groen |
Maat | S |
Materiaal | 96% polyester, 4% elasthan |
Textielgewicht per m2 | 280 g |
Wasbaar op | 30°C |
Onderhoud tips | Niet bleken |