Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Softshelljack Stretch X

Softshelljack Stretch X
SOFTSHELLJACK STRETCH X-ANTRA-MT L

Art.-nr. M441132002

EAN 4251402722724

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Softshelljack Stretch X

Art.-nr. M441132002
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
Dit praktische jack is gemaakt van elastisch softshell-materiaal en heeft afneembare mouwen. Het is tevens winddicht en heeft versterkte schouders.
  • Waterafstotend (8000 mm waterkolom), ademend

  • 3 buitenzakken met rits, 2 binnenzakken

  • E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)

  • Reflecterende inzetstukken, elastische manchetten, trekkoord in zoom

  • ID-houderclips, afneembare capuchon

  • STANDARD 100 door OEKO-TEX®
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Antraciet

Maat

L

Materiaal

96% polyester, 4% elasthan

Textielgewicht per m2

280 g

Wasbaar op

30°C

Onderhoud tips

Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie