Softshelljack Stretch X
Softshelljack Stretch X
SOFTSHELJACK STRETCH X-MARINE-MT XL
Art.-nr. M441131003
EAN 4251402722656
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Waterafstotend (8000 mm waterkolom), ademend
- 3 buitenzakken met rits, 2 binnenzakken
- E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende inzetstukken, elastische manchetten, trekkoord in zoom
- ID-houderclips, afneembare capuchon
- STANDARD 100 door OEKO-TEX®
Datasheets(X)
Kleur | Donkerblauw |
Maat | XL |
Materiaal | 96% polyester, 4% elasthan |
Textielgewicht per m2 | 280 g |
Wasbaar op | 30°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen |