Snijplaatset NES 1015 8-delig
Draadnasnijset NES 1015, 8-delig
DRAADNASNIJSET NES1015 BUITEN 8-DLG
Art.-nr. 1952001414
EAN 4056807684765
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudig te verstellen voor elke draaddiameter en spoed
- Geen noodzaak om kalibratiewerk uit te voeren
- Te gebruiken voor de linkse draad en rechtse draad
- Voor metrische en Amerikaanse draadstandaards met een flankhoek van 60°
Leveringsomvang:
- 1 x NES 21 binnendraad-reparatiegereedschap
- 1 x NES 22 binnendraad-reparatiegereedschap
- 1 x reservemes voor NES 21 binnendraad-reparatiegereedschap
- 1 x reservemes voor NES 22 binnendraad-reparatiegereedschap
- 1 x afdekkap voor NES 21 binnendraad-reparatiegereedschap
- 1 x afdekkap voor NES 22 binnendraad-reparatiegereedschap
- 1 x NES 1A buitendraad-reparatiegereedschap
- 1 x reservemes voor NES 1A buitendraad-reparatiegereedschap
Datasheets(X)
Aantal stuks | 8 st |
Min. diameter | 4 mm |
Max. diameter | 38 mm |
Min./max. diameter | 4-38 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1000,000 g |