Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Snijplaathouder DIN EN 22568 Performance

Snijplaathouder EN 22568 Performance
SNIJPLAATHOUDER-EN22568-PERFM-16X5MM
ZEBRA

Art.-nr. 0659800000
EAN 4061975320643
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige snijplaathouder van gegoten zink voor het monteren van ronde snijplaten conform DIN EN 22568, DIN EN 24231 en fabrieksstandaard met nieuw ontworpen, versterkte behuizing, en zwart gecoate handgrepen van staal voor zeer hoge belastingen.

Veilig werken zelfs bij hoge krachten


Zeer hoge belastbaarheid in vergelijking met standaardmodellen, dankzij een nieuwe gereedschapsgeometrie en een nieuw productieproces met kleinere productietoleranties



Comfortabele bediening


Door de soepel lopende, stevige borgschroeven met fijne kruiskarteling kan de snijplaat zonder schroevendraaier worden vastgeklemd



Duurzame productie


Handgrepen met zwarte coating van staal en een snijplaat met poedercoating

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

De snijplaat wordt ter hoogte van het middelste schroef in de sleuf van de snijplaathouder geplaatst. Eerst wordt de middelste schroef met een schroevendraaier vastgedraaid. Vervolgens worden de twee tegenover elkaar liggende schroeven vastgedraaid, zodat de snijplaat correct wordt vastgeklemd. Vervolgens worden de twee resterende schroeven vastgedraaid waarmee de snijplaat uiteindelijk wordt vastgezet. Daarna wordt de snijplaat verticaal op het werkstuk geplaatst. Dankzij de twee handgrepen kan een grotere kracht worden uitgeoefend en kan er eenvoudiger worden gesneden. De snijplaten "HSS Performance" en "HSCo Multi Performance" kunnen aan beide kanten worden gebruikt dankzij hun tweezijdige snede. Bij het snijden moet voldoende smeermiddel worden gebruikt. Na twee omwentelingen kan de snede worden doorgebroken door kortstondig terugdraaien.

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Binnendiameter x hoogte

16 x 5 mm

Lengte

160 mm

Min./max. draadsnijoppervlak, metrisch

1-2,6 mm

Min./max. draadsnijoppervlak, metrisch fijn

1-2,6 mm

Min./max. draadsnijgebied Whitworth (W-draad), Imperial

1/6-3/32 in

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M10

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M12

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M14

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M16

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M18

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M20

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M22

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M24

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M3

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M4

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M5

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M6

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M7

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M8

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
HSS Performance snijplaat Voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M3

ZEBRA
Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat Voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M4

ZEBRA
Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat Voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M5

ZEBRA
Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat Voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M6

ZEBRA
Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat Voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M8

ZEBRA
Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat Voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M10

ZEBRA
Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat Voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M12

ZEBRA
Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M3

ZEBRA
Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M4

ZEBRA
Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M5

ZEBRA
Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M6

ZEBRA
Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M8

ZEBRA
Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M10

ZEBRA
Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M12

ZEBRA
Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-DINEN22568-MULTIPERFM-M14

ZEBRA
Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-DINEN22568-MULTIPERFM-M16

ZEBRA
Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-DINEN22568-MULTIPERFM-M18

ZEBRA
Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-DINEN22568-MULTIPERFM-M20

ZEBRA
Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-DINEN22568-MULTIPERFM-M24

ZEBRA
Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie