Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Snijplaatgeleider Voor boor-/schroefmachines

Snijplaathouder-geleider voor boormachine
SNIJPLAATHOUDER-GELEIDER-V.BOORMACH-M5

Art.-nr. 0659999050
EAN 4061975235855

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met spaandervanger voor veilig en verticaal snijden van schroefdraad in combinatie met de snijplaathouder voor de accu-boorschroefmachine en draaibank

Precisiewerk


Voor perfect verticaal draadsnijden



Betrouwbaar werkproces


De geïntegreerde spaandervanger vangt de grootste spaanders op voor een schoon, veilig proces

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

De snijplaatgeleider kan alleen worden gebruikt in combinatie met de snijplaathouder boor-/schroefmachines. Druk de snijplaatgeleider recht in de speciaal ontworpen sleuf van de snijplaathouder met de driehoek naar voren gericht en draai de snijplaatgeleider met een kwartslag vast. De geleider kan vervolgens op de bout worden aangebracht, die met snijsmeermiddel wordt gesmeerd en de snede kan in ongeveer 3-4 bewegingen worden uitgevoerd. De geleider mag alleen voor de snede worden gebruikt! Na het snijden wordt de snijplaathouder voor boor/schroefmachines teruggedraaid met een lage draaisnelheid. Verwijder de geleider pas van de adapter als de twee driehoeken precies zijn uitgelijnd. Zorg er bij het verwijderen van de geleider voor dat de adapter iets naar voren is gekanteld. Dit zorgt ervoor dat er geen spaanders tussen de geleider en de houder vast komen te zitten.

Materiaal

Aluminium spuitgietwerk

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Lengte

33 mm

Geschikt voor schroef

M5

Geschikt voor boutdiameter

4,90 mm

Diameter

35 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HSS Performance snijplaat Voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M3

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat Voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M4

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat Voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M5

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat Voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M6

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat Voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M8

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat Voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M10

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M3

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M4

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M5

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M6

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M8

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M10

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).