Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Snijmachine MINICUT 5-50

Handmatig bediende snijmachine, MiniCut 5-50

Art.-nr. 0866900550

EAN 4062856835997

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snijmachine MINICUT 5-50

Art.-nr. 0866900550
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
De MiniCut 5-50 is een kleine snijmachine met een zeer compact en robuust ontwerp, geschikt voor het snijden van leidingen voor de hydraulische sector, tot 2 inch 2SN, en voor de industriële sector, met een maximale diameter van 70 mm

De machine is zeer betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Het nieuwe ontwerp van de handgreep zorgt voor gemakkelijke toegang vanaf de voorkant en de transmissie levert betere zaagresultaten. De MiniCut 5-50 wordt geleverd in verschillende uitvoeringen, afhankelijk van de gebruikseisen. Het is een ideaal apparaat voor servicewagens of in werkplaatsen die zijn uitgerust voor kleinschalige productie van buizen in serie



  • √ Snel en eenvoudig te gebruiken

  • √ Nette, rechte snede

  • √ Laag geluidsniveau

  • √ Veilig

  • √ Betrouwbaar

  • √ Aansluiting voor afzuiging van lasrook

  • √ Afvalbak
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

400 mm

Breedte

450 mm

Motortoerental

2750 t/min

Hoogte

430 mm

Uitgangsspanning

400 V

Motorvermogen

3 kW

Geschikt voor max. slangdiameter

2 in

Gewicht

45 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie