Snijbestendige veiligheidshandschoen W-500, niveau F
Snijbestendige veiligheidshandschoen W-500 niv. F
SNIJBEST-HANDSCH-W500-F-MT 7
Art.-nr. 0899403907
EAN 4062856384815
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitstekende mechanische weerstand wat betreft snij- en slijtagebestendigheid
- Coating van nitrilschuim met uitstekende grip en goede weerstand tegen vet en olie
- Extra versterking in de duimholte zorgt voor een langere levensduur
- Goede perforatiebestendigheid tegen metaalsplinters
- Goede pasvorm
Datasheets(X)
Voor werkzaamheden met maximale eisen aan snij- en perforatiebescherming en slijtvastheid bij het werken met glas en in metaalnijverheid, auto-industrie, recycling en onderhoudstoepassingen.
Maat | 7 |
Steken/Gauge | 13 |
Materiaal voering | HDPE/staal/basalt/polyester/elastaan |
Materiaal coating | Nitrilschuim |
Normering | EN 388, EN 420 |
Snijweerstand conform ISO 13997 | F |
Categorie | 2 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!