Snijbestendige veiligheidshandschoen W-410, niveau E
Snijbestendige veiligheidshandschoen W-410 niv. E
SNIJBEST-HANDSCH-W410-E-MT 8
Art.-nr. 0899403818
EAN 4056807893365
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekende snijweerstand en slijtvastheid, vooral bij belastingen onder druk
Goede perforatiebestendigheid tegen metaalsplinters
Extreem robuuste coating van natuurlijke latex
Langere levensduur
Met extra duimversterking
Goede grip
Speciaal oppervlakte profiel
Optimale bescherming met een goede pasvorm
Datasheets(X)
- Werkzaamheden met hoge tot zeer hoge eisen aan snijbeveiliging en mechanische belasting
- Bewerking en verwerking, met name van zware werkstukken met scherpe randen
- Glas-, metaal-, recycling-, auto- en bouwnijverheid
Maat | 8 |
Steken/Gauge | 13 |
Materiaal voering | HDPE/staal/glasvezel/polyester/elastaan |
Materiaal coating | Natuurrubber met kreukeffect |
Normering | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Snijweerstand conform ISO 13997 | E |
Categorie | 2 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!