Snijbestendige veiligheidshandschoen W-200, niveau C
Snijbestendige handschoen W-200 niveau B
WERKHANDSCHOEN(W-200)-(LEVEL C)-SZ11


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitstekende handtemperatuur en optimaal comfort gedurende lange perioden dankzij Dyneema®-vezels
- Maximaal comfort dankzij ademende PU-coating
- Hoge slijtvastheid en mechanische belastbaarheid
- Goede pasvorm en flexibiliteit
Dyneema® is een gedeponeerd handelsmerk van DSM.
Categorie II
Dyneema® is een gedeponeerd handelsmerk van DSM
Datasheets(X)
Voor toepassingen met gemiddelde eisen aan snijbestendigheid en slijtvastheid in droge werkomgevingen
Maat | 11 |
Steken/Gauge | 13 |
Materiaal voering | Dyneema®/polyamide/glas |
Materiaal coating | Polyurethaan |
Normering | EN 388, EN 420 |
Snijweerstand conform ISO 13997 | C |
Categorie | 2 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!