Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Snelspankop Metalen huls

Snelspanboorkop, metalen huls
SNELSPANBOORHOUDER 1/2"-20G.1-13MM

Art.-nr. 0692412132

EAN 4038898113669

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelspankop Metalen huls

Art.-nr. 0692412132
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
Opmerking

De opname is niet goedgekeurd voor alle boorkoppen.



Met het oog op de veiligheid dient u daarom de boorkopspindel op te meten:


  • 1/2" = 12,7 mm

  • 3/8" = 9,5 mm

  • 5/8" - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Boorkoptype

Snelspankop, metalen huls

Boorhouderopname

1/2 inch x 20 UNF

Min./max. boorkopspanbereik

1-13 mm

Geschikt voor rotatie linksom

Ja

Slagvast

Ja

Productgewicht (per stuk)

564,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie