Snellader AL 30-CV-LI
ACCU LAADAPPARAAT AL 30-CV LI
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Ingangsspanning | 230 V AC |
Min./max. uitgangsspanning | 14,4-18 V DC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Maximale laadstroom | 6 A |
Kabellengte | 1,6 m |
Lengte | 195 mm |
Breedte | 130 mm |
Hoogte | 80 mm |