Snelbouwschroef met ruwe draad, gesorteerd
Staal, gefosfateerd, grove draad H gesorteerd
SNELBOUWSCHROEF-GROF-H2-MG/WUERTH-3,9X25
Art.-nr. 017983925
EAN 4024835037969
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Nominale diameter (d) | 3,9 mm |
Lengte (l) | 25 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 18 mm |
Kopdiameter (dh) | 8,5 mm |
Interne aandrijving | H2 |
Koptype | Trompetkop |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadvorm | Grove draad |
Vorm van de punt | Punt |