Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Snelbeton

BETON-SNELBETON

Art.-nr. 5875500550

EAN 4068362561818

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelbeton

Art.-nr. 5875500550

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hydraulisch nat uithardend, snelbeton voor snelle bevestiging
  • Mechanisch mengen niet nodig

  • Vorstbestendig na uitharding

  • Gebruiksvriendelijk

  • Waterbestendig
Opmerking
  • Houdbaarheid van 12 maanden bij opslag op houten kratten op een koele, droge plaats beschermd tegen weersinvloeden

  • Sluit geopende verpakkingen onmiddellijk af

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor het uitvoeren van technische wijzigingen en het doorontwikkelen van producten. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Snelle montage en bevestiging buiten voor tuinhekken, droogmolens en verkeersborden


Niet geschikt voor DIN-componenten

Handleiding

Giet het droge snelbeton rechtstreeks uit de verpakking tot een maximale hoogte van 20 cm en voeg vervolgens de voorgeschreven hoeveelheid water toe aan het droge mengsel met behulp van een gieter.


Breng in geval van diepere uitgravingen extra lagen van elk 20 cm aan en bevochtig deze met water zoals hierboven beschreven.


Nadat het water is ingetrokken, verdicht u het betonnen oppervlak met een spade door licht aantikken, gladstrijken en, indien nodig, de graszode opnieuw aan te brengen - zo eenvoudig is het!


Niet-gemend beton begint na ongeveer 10 minuten uit te harden, dus alle installatiedelen moeten vóór die tijd verticaal en horizontaal zijn uitgelijnd.


Hierna is het niet langer mogelijk om de positie te wijzigen en kunnen de hulpconstructies voor bevestiging van de installatiedelen niet meer worden verwijderd.


Na ongeveer 24 uur is het beton voldoende uitgehard, zodat droogmolens, hekpalen, enz. belast kunnen worden.


De verwerkingstemperatuur moet tussen +5 °C en +30 °C liggen.

Gewicht inhoud

25 kg

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Chemische basis

Cement - DIN EN 197, geselecteerde toeslagstoffen - DIN EN 13139, additieven en toeslagstoffen

Kleur

Grijs

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 30 °C

Verwerkingstijd

5 min

Verwerkingsvoorwaarde

bij min. 5 °C en max. 80% relatieve vochtigheid

Toegankelijk na max.

1 h

Voorwaarde voor toegankelijkheid

bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Mengwater per 25 kg 3,5 l
Mengtijd Geen
Productie Ca. 0,52 l/kg
Dekking 1,9 kg/dm³
Laagdikte per opbrenging Max. 20 cm
Volgende aanbrenging Zodra oppervlaktewater is doorgesijpeld
Begin van uitharden Na ca. 10 min
Eindsterkte Na 28 dagen
Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +30 °C
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenvlokken aan binnenzijde
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Met katoenen veloursvoering.
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie