Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Smeltlijm 101

Smeltlijm 101
SMELTLIJM-LIJMPATRONEN-BRUIN-101-10STKS

Art.-nr. 0890100050

EAN 4038898386223

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Smeltlijm 101

Art.-nr. 0890100050
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
Elastische smeltlijm voor het uitdeuken, en voor het bevestigen van componenten en spoeldraad in de elektrische industrie.
  • Goede thermische stabiliteit

  • Waterbestendig en bestand tegen veroudering

  • Goed bestand tegen pvc-weekmakers

  • Enigszins kleverig
Opmerking

Polyamides in balans met de luchtvochtigheid. Het geabsorbeerde vocht kan schuimvorming (dampvorming) veroorzaken bij het smelten van polyamides. Wij adviseren om de verpakking telkens na het verwijderen opnieuw goed te sealen, en om de smeltlijm voor het verwerken zo nodig 48 uren te drogen bij ca. 50 °C.


Vermijd warmte tijdens opslag (bijv. door zonnestraling) omdat dit de uiterlijke vorm van de smeltlijm kan aantasten.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor de automobielindustrie voor het effectief verwijderen van deuken uit verschillende materialen en oppervlakken door het aanbrengen van trekadapters. Ook perfect voor het bevestigen van componenten en spoeldraad in de elektrische industrie.

Handleiding

Het kleefoppervlak moet vrij zijn van stof, vuil, vocht, vet en scheidingsmiddelen. Weekmakers in kunststoffen en lakken kunnen de duurzaamheid van de kleefstof aantasten. Breng de smeltlijm aan als punt, laag of rups en druk de onderdelen onmiddellijk samen. Kort aandrukken verbetert de sterkte.



Uitdeuken met uitdeuksysteem:


  • 1. Reinig de deuk met een geschikt reinigingsmiddel

  • 2. Breng smeltlijm aan in het midden van de geschikte adapter.

  • 3. Bevestig de adapter op het diepste punt en koel zo nodig met perslucht.

  • 4. Haak de glijhamer of PinPuller in de adapter en trek de deuk eruit.

  • 5. Gebruik na het uitdeuken een kunststoffen wig om de smeltlijm op een bepaalde plaats iets op te lichten. Spuit lijmverwijderaar (art.nr. 0893 141) in de opening laat deze inwerken.

  • De lijmverwijderaar verspreidt zich in de spleet en maakt het lijmrestant los van het oppervlak.

  • 6. Het lijmrestant komt in enkele seconden in één stuk los van het oppervlak.

Verwijder zo nodig lijmrestanten met de voorreiniger (art.nr. 0893 200 1).

Gewicht inhoud

200 g

Chemische basis

Polyamide

Kleur

Geel

Lengte

200 mm

Diameter

12 mm

Dichtheid/voorwaarden

1 g/cm³ / bij 20 °C

Viscositeit

3500 mPas

Verwekingspunt

140 °C

Voorwaarde viscositeit

0 - Niet van toepassing

Minimale/maximale open tijd

20-60 s

Min./max. verwerkingstemperatuur

180 tot 210 °C

Houdbaarheid vanaf productie

18 maanden

Adhesie

0 - Niet van toepassing

Verwijderbaarheid

0 - Niet van toepassing

Siliconenvrij

Ja

Oplosmiddelvrij

Ja

Aantal stuks

10 st

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lijmverwijderspray

LIJMVERWIJDERAAR 150 ML

Verwijdert gemakkelijk geharde hotmeltlijm van het lakoppervlak
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie