Smeernippeldoppen GPN 985 B Polyethyleen (PE-LLD), met lipje
Veiligheidsdop GPN 985 B
BESCHERMKAP-GPN985/0200-B-GEEL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ter bescherming van conische smeernippels conform EN 71412.
Voor het markeren van het smeerpunt en voor bescherming van de conische kop.
De buitenwand is gekarteld voor verbetering van montage en verwijdering.
Vorm B met lip (verliesbescherming)
Datasheets(X)
![]() | |
Buitendiameter (d1) | 12 mm |
Hoogte (h1) | 12 mm |
Bandlengte (N) | 29 mm |
Overig standaard | GPN 985 |
Vorm | B |
Materiaal | LLDPE - Lineaire lagedichtheidpolyetheen |
Kleur | Geel |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 70 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 90 °C |