Smeermiddel, levensmiddelkwaliteit LMS-Fluid

Smeermiddel, levensmiddelkwaliteit, LMS-Fluid
LMS-FLUID NSF 400 ML

Art.-nr. 0893107001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Smeermiddel, levensmiddelkwaliteit LMS-Fluid

Art.-nr. 0893107001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Fysiologisch veilig, speciaal smeermiddel op basis van paraffineolie

Viskeus, kleurloos speciaal smeermiddel


  • Reduceert wrijving en slijtage

  • Uitstekende bescherming tegen corrosie


Gerichte opbrenging


  • Optimale, gerichte smering op gedefinieerde smeerpunten

  • Economisch en zuinig in het gebruik


Smaakloos en geurloos



AOX- en siliconenvrij

Opmerking

Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard. NSF H11


Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen.



1 NSF = internationaal erkende organisatie voor de bewaking en registratie van producten die worden gebruikt in de levensmiddelenindustrie.

Registratie NSF H1 (nr.: 135923), voldoet aan de eisen van H1, 1998.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingscondities. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt deze service verleend onder uitsluiting van enigerlei aansprakelijkheid, tenzij het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen leveringsomvang of tenzij de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.

Toepassingsgebied

Voor de smering en verzorging van afdichtingen, scharnieren, kettingen en alle bewegende delen in de levensmiddelenverwerkende industrie. Voor oliesmeerpunten op machines, transportsystemen, tandwielkasten, glij- en rollagers, maar ook voor gebruik als scheidings- en glijmiddel en als bescherming tegen corrosie in de levensmiddelen- en papierindustrie, de farmaceutische industrie en het drukwezen. Voor de verzorging van RVS in brouwerijen, bakkerijen, vleesfabrieken, restaurant- en instellingskeukens en ziekenhuizen.

Handleiding

Het te smeren punt reinigen en vervolgens product gericht opbrengen. Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt.

Chemische basis

Medisch witte olie volgens DAB 10

Smeerstofsysteem

Olie

Kleur

Kleurloos

Geur

Neutraal

Dichtheid

0,86 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

-20 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

145 °C

Minimaal vlampunt

245 °C

Kinematische viscositeit basisolie

70 mm²/s

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 40 °C

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

Harsvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

Resistent tegen

Water
Zoutwater
Zuur
Loog

Inhoud

400 ml

Gewicht inhoud

344 g

Container

Bus

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Geschikte handschoenen:

 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril, berekend op zwaar werk
Chemisch bestendige handschoen van nitril, berekend op zwaar werk
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Lang, zware uitvoering
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.
Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie