Sluitring voor bout met zware spanbus
DIN 7349 staal 100 HV zink-nikkel
SLUITRING-DIN7349-100HV-(ZNSH)-D31,0
Art.-nr. 049756030
EAN 4059608506908
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor bouten met zware spanbussen
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M30 |
Binnendiameter (d1) | 31 mm |
Buitendiameter (d2) | 68 mm |
Dikte (h1) | 10 mm |
Normering | DIN 7349 |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 100 HV |
Oppervlakte | Zink-nikkelzilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |