Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Slijpschijf Voor staal en roestvast staal

Afbraamschijf voor staal/roestvast staal
AFBRSCH-ST/A2-GEZET-6,0-D230MM

Art.-nr. 0669382306
EAN 4056807562230

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kunstharsgebonden, vezelversterkte standaard afbraamschijf met zeer goede prestaties
  • Hoge breukbestendigheid

  • Schijf met gemiddelde hardheid

  • Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)
Opmerking
  • Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C

  • Werk alleen met geschikte beschermende kleding

  • Alleen onbeschadigde schijven gebruiken

  • Zorg voor een goede contactdruk

  • Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie

Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor het bewerken van staal en RVS

  • Schuren van randen en oppervlakken

  • Prepareren en gladmaken

  • Afbramen en lasnaadbewerking

Diameter x dikte

230 x 6,0 mm

Asgat

22.23 mm

Uitvoering

Verkropt

Maximaal toerental

6600 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Afnamevermogen (puntensysteem)

2 van 4 punten

Verwijderingsprestatie (puntensysteem)

2 van 4 punten

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Haakse veiligheidsslijpmachine SWS 26-230-T

VEILIGHEID HAAKSE SLIJPM SWS 26-230-T

MASTER
Zeer krachtige en veilige haakse doorslijpmachine met een duurzame 2600W-motor, dodemansschakelaar en uitlooprem
x 1 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

CEPHEUS
Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril
x 1 st