Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Sleufschroevendraaier Met zeskantschacht

Schroevendraaier sleuf zeskantkling
SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-0,6X3,5X80

Art.-nr. 0613421035
EAN 4038898270812

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Mat verchroomde schacht en 2C-handgreep

Robuuste hantering


  • Extreem robuuste, mat verchroomde zeskantschacht

  • Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef

  • Punt afgewerkt conform DIN 5264-A en ISO 2380 voor sleufschroevendraaiers


Comfortabel schoevendraaien


  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aandrijving

Zaagsnede

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

0,6 x 3,5 mm

Bladlengte (A)

80 mm

Handvatlengte (B)

83 mm

Handvatbreedte (C)

27 mm

Sleutelwijdte blad

4 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie