Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Slangklem met asymmetrische sluiting

Slangklem DIN 3017 vorm A W2
SLANGKLEM-B9MM-SW7-(12-22)

Art.-nr. 053911222

EAN 4047376241589

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slangklem met asymmetrische sluiting

Art.-nr. 053911222

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Asymmetrische behuizing, binnenkant van band met reliëf en afgeronde randen
  • Uniforme krachtverdeling door asymmetrische behuizing

  • Het asymmetrische ontwerp voorkomt dat de klemkop wegkantelt bij het aanhalen

  • Geen letsel of schade aan de slang door de gladde band met reliëf aan de binnenkant en de afgeronde randen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor brandstofleidingsystemen, koelwater/verwarming, luchttransportieleidingen en algemene opspan- en bevestigingstoepassingen.

Materiaal klemband

1.4016

Oppervlak klemband

BLK

Materiaal schroef

Staal

Oppervlak schroef

Verzinkt

Materiaal behuizing

Ferritisch staal F1

Breedte van de band

9 mm

Min./max. klembereik

12-22 mm

Soort aandrijving

H

Sleutelwijdte (SW)

7 mm

Aanhaalkoppel

3 Nm

Normering

DIN 3017

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroevendraaier voor zeskantopname met flexibele as

DOPSCHROEVENDRAAIER-BU6KT-FLEXAS-SW7X150

Ronde kling met flexibel deel en glansvernikkelde kop
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Slangklem set, bandbreedte: 9 mm 121-delig

SLANGKLEM-SET-B9MM-SW7-SHRDR-120PCS