Slang UNIVERSEEL V8
Pijp, universeel, lage compressie
SLANG-HYDR-UNIV-25BAR-10X17
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Binnenslang:
Glad, zwart, speciaal NBR/PVC/PU-mengsel
Wapening:
Hoogvast polyester
Afdekking:
Speciaal glad, zwart NBR/PVC/PU-mengsel dat bestand is tegen schuring, oliën, ozon en stoffen in de lucht
Aanbevolen vloeistoffen:
Geschikt voor contact met water, lucht, olie, aardolie, benzine, vet, matige zuren en basen, mest, gewasbeschermingsmiddelen en AdBlue
Datasheets(X)
Binnendiameter | 10,0 mm |
Binnendiameter in inches | 3/8 in |
Buitendiameter | 17,0 mm |
Nominale breedte DN | DN 10 |
Materiaal van druktoevoerslang | PES |
Materiaal binnenkern | NBR/PVC/PU |
Materiaal buitenweefsel | NBR/PVC/PU |
Kleur | Zwart |
Kleur binnenkern | Zwart |
Min. temperatuurbestendigheid | -20 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 70 °C |
Bedrijfsdruk | 25 bar |
Berstweerstand | 75 bar |
Gewicht per meter | 0,2 kg |
Productgewicht (per stuk) | 2 kg |