Slagschroef-nagel Met kraagplug
Slagplug verzinkt met kraag
SLAGPLUG-KRAAG-5X50-8X40-07215
Art.-nr. 9501000535
EAN 8714318113513
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Ankerdiameter  | 8 mm  | 
Ankerlengte  | 40 mm  | 
Nominale boordiameter (d 0)  | 8 mm  | 
Boorgatdiepte (h 1)  | 50 mm  | 
Gatdiameter in bouwdeel (d f)  | 8 mm  | 
Materiaal nagel  | Staal  |