Slagplug W-ND Verzonken kop
Slagplug W-ND, verzonken kop
SLAGPLUG-W-ND-VZ.KRAAG-Z2-A1K-20-8X60
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle, voordelige montage
- Voorgemonteerd: zoeken naar de juiste schroef is niet nodig
- Tevens geschikt voor leidingen
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- UV-bestendig
- Kunststofpluggen gemaakt van hoogwaardige polyamide, bestand tegen rotten
- Hittebestendig van -40 tot +150°C
- Halogeen- en siliconenvrij
Datasheets(X)
Ankerdiameter | 8 mm |
Ankerlengte | 60 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 20 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom) | 40 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 8 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 50 mm |
Gatdiameter in bouwdeel (d f) | 8,2 mm |
Materiaal nagel | Staal |
Interne aandrijving | Z2 |