Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Skin Line contactloos doseersysteem

Badkamerdispenser, contactloos
DISPENSER-SKIN-LINE-SENSOR-WIT

Art.-nr. 0891900503

EAN 4061975196385

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Skin Line contactloos doseersysteem

Art.-nr. 0891900503
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
Contactloze dispenser. Voor het doseren van huidbescherming, reinigings- en verzorgingsproducten in de werkplaats of wasruimten.

Contactloze dosering en maximale hygiëne


  • De contactloze dosering voorkomt dat de dispenser verontreinigd raakt en voorkomt effectief de overdracht van bacteriën

  • Het goed doordachte ontwerp zorgt ervoor dat de zeep niet in contact komt met de schuimzeepdispenser. Er blijven geen onhygiënische resten achter op het doseersysteem.


Efficiënt en kosteneffectief


  • Optimale dosering

  • Doseert tot de laatste druppel

  • Navulbaar met containers van 1 en 1,5 liter

  • Laag energieverbruik


Eenvoudig in termen van technologie en toepassing


  • Het eenvoudige mechanisme zorgt voor een correcte werking, het vervangen van het navulpakket duurt enkele seconden

  • Met LED-display voor bedrijf en lage accuspanning


Praktisch railsysteem


  • Kan op elk moment worden uitgebreid

  • Snelle en eenvoudige installatie, zelfs directe wandmontage is mogelijk
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

122 mm

Hoogte

340 mm

Lengte

115 mm

Kleur

Wit

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE D-MONO-LR20-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Huidbeschermingslotion Combi

SKIN-LINE-LOTION-COMBI-BESCHERM-1000ML

Universele huidbeschermende lotion met dubbelewerkingsprincipe. Ter bescherming bij regelmatig wisselen tussen verschillende werkende stoffen.
Huidverzorgingslotion

SKIN-LINE-LOTION-VERZORGING-1000ML

Lotion voor het voeden en herstellen van de huid na het wassen en douchen. Voor Skin-Line-doseersystemen 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Vloeibare zeep

SKIN-LINE-VLOEIBAAR-ZEEP-MILD-1L

Huidvriendelijke en milde zeep voor lichte vervuiling. Voor de Skin-Line-doseersystemen 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503
Handreiniger N-Super

SKIN-LINE-HANDREINIGER-(N-SUPER)-1500ML

Handreiniger voor zware tot extreem zware vervuiling met natuurlijke exfoliërende middelen gemaakt van olijfsteenmeel. Voor Skin-Line-doseersystemen 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Was- en douchegel

SKIN-LINE-WAS/DOUCHE-GEL-BLAUW-1500ML

Milde reinigingsgel voor haar en huid. Ook geschikt voor de verzorging van de gevoelige huid. Voor Skin-Line-doseersystemen 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
x 6 st