Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Simplex kabelklem RVS A4, met één schroef voor bevestiging

WN 5176 032 A4 roestvast staal type 1
KABEL-DRAADKLEM-SIMPLEX-A4-D2

Art.-nr. 5176032002
EAN 4046777387261

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Draadkabel 7x19 wordt aanbevolen voor gebruik met draadkabelklem.

Opmerking

Niet geschikt voor staalkabel 1 x 19!



Deze producten zijn niet ontworpen en gemaakt als hijs- of hefhulpstuk of onderdelen daarvan. Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Geschikt voor draaddiameter (d)

2 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Hoogte (h1)

14 mm

Breedte (b1)

12 mm