Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Siliconenprimer

Siliconenprimer
PRIMER V.SILICONENKIT 250 ML

Art.-nr. 0892170

EAN 4045989601400

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Siliconenprimer

Art.-nr. 0892170
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
Universele primer voor verbetering van de hechting van siliconenkitten op absorberende en niet-absorberende oppervlakken

Voor verbetering van de hechting van de volgende siliconenkitten:


Siliconen neutraal perfect, siliconen neutraal speciaal, siliconen neutraal, acetoxysiliconen natte cel, acetoxysiliconen levensmiddelen, acetoxysiliconen, siliconenafdichtmiddel hoge temperatuur, elastisch brandwerend afdichtmiddel, reparatiepasta.

Opmerking
  • Bij absorberende oppervlakken moet de ondergrond in 1 of 2 extra stappen eerst worden gegrond

  • Niet geschikt voor gebruik onder water

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor gebruik op verschillende absorberende en niet-absorberende ondergronden, zoals pleisterwerk, beton of gips

  • Niet geschikt voor gebruik onder water
Handleiding
  • Breng een dunne laag aan en laat ongeveer 30 tot 45 minuten uitdampen

  • Bij absorberende oppervlakken moet de ondergrond in 1 of 2 extra stappen eerst worden gegrond

  • Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie

Chemische basis

2-Propanol

Dichtheid

0,81 g/cm³

Kleur

Kleurloos

Geur

Alcohol

Verpakking

Bus

Inhoud

250 ml

Viscositeit/consistentie

Vloeibaar

VOC-concentratie (CH)

98 %

Min. uitdamptijd

30 min

Ontstekingstemperatuur

425 °C

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Inclusief Siliconenprimer:
Bouwvoeg kwartet 22-delig
6 x
Bouwvoeg kwartet 22-delig

CONSTRUCTION JOINT QUARTET SET

Omschrijving: 22 pieces
Hoeveelheid: 6 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verniskwast

VERNISKWAST-GR1

Hoogwaardige fijnharige kwast voor het aanbrengen van verf op basis van oplosmiddelen en op waterbasis
x 12 st
Verniskwast

VERNISKWAST-GR2

Hoogwaardige fijnharige kwast voor het aanbrengen van verf op basis van oplosmiddelen en op waterbasis
x 12 st
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie