Silicone reparatieband
Siliconenreparatieband
SILICONENTAPE-ZWART-25MMX3M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bestand tegen vele middelen.
Waterafstotend en luchtdicht binnen enkele seconden.
Zeer veelzijdig.
Zeer eenvoudig en snel op te brengen.
Ideaal voor pechhulpbedrijven en hulpdiensten.
Werkt ook op vochtige of olieachtige ondergronden en onder water.
Kan worden verwijderd zonder residu achter te laten.
Blijvend elastisch.
De band is niet zelfklevend. Uitsluitend bedoeld voor tijdelijke reparatie. Niet voor hergebruik. Het is niet aan te bevelen na afdichting de positie te veranderen.
Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. Test het product voor gebruik! Bij het gebruik van het product moeten zowel de technische datasheet als de specificaties van de toepasselijke regelgeving in acht worden genomen.
Datasheets(X)
- Reparatie en afdichting van pijpwerk en slangen tot 8 bar druk (met 1 inch diameter)
- Afdichting/reparatie, bijv. warmteleidingen, koelleidingen, fittingen, waterleidingen
- Afdichting/reparatie, bijv. radiateurslangen, olieleidingen, tuinslangen, persluchtapparatuur
- Afdichting/reparatie, bijv. leidingen van bouwmachines
- Ommanteling van handgrepen van gereedschap
- Andere toepassingen zijn de botensector, camping, etc.
De tape dicht zichzelf af wanneer hij onder spanning rondom het object wordt gewikkeld. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
Materiaal drager | Siliconen |
Kleur | Zwart |
Breedte | 25 mm |
Lengte | 3 m |
Totale dikte | 1,5 mm |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 15 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -50 tot 260 °C |
UV-bestendig | Ja |
Vochtbestendigheid | 0 - Niet van toepassing |
Doorslagsterkte | 400 V/mm |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 60 maanden / koele en droge ruimte |