Signalisatie T-shirt, neon, klasse 2
Signalisatie T-shirt neon klasse 2
SIGNAAL T-SHIRT NEON-ORANJE-MT XXL
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Houdt het lichaam op de ideale temperatuur, zacht voor de huid
- EN20471 klasse 2 (maat XS klasse 1) met extra reflecterende strips op de mouw
- Klasse 3 in combinatie met neon signalisatieshorts
- Gecertificeerd conform UV-standaard 801, UPF 40, elastische LOXY® reflectoren
LOXY® is een gedeponeerd handelsmerk van het bedrijf Loxy AS NO.
Datasheets(X)
Kleur | Oranje |
Maat | XXL |
Materiaal | 55% katoen, 45% polyester |
Textielgewicht per m2 | 170 g |
Normering | EN 20471 |
EN-Norm | 20471 |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken |