Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Shoe Deo 250 ml

SHOE-DEODORANT MET CITROENGEUR

Art.-nr. 9501048353

EAN 8715008019245

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Shoe Deo 250 ml

Art.-nr. 9501048353

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Frisse schoenen in een handomdraai

Last van onaangename geurtjes in je schoenen? Marla schoendeodorant neutraliseert en verwijdert nare geurtjes en laat een aangename, frisse citroengeur achter.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedGeschikt voor : Canvas, textiel, synthetisch, leer, nubuck, suède, lakleer en imitatieleer.
HandleidingGoed schudden, op kamertemperatuur in de schoen spuiten.

Chemische basis

Ethanol

Geur

Citroen

Inhoud

250 ml

Gewicht inhoud

200 g

Houdbaarheid vanaf productie

5 jaren

PH-waarde

7

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie