Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Set vloeibaar rubber 600ML + Kitpistool

SET VLOEIBAAR RUBBER 600ML + KITPISTOOL
SET-VLOEIBAAR-RUBBER-600ML+KITPISTOOL

Art.-nr. 0988010403

EAN 4061338736494

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set vloeibaar rubber 600ML + Kitpistool

Art.-nr. 0988010403
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
Water- en luchtdicht afdichten van naden en kieren, hechting op vrijwel alle ondergronden.

Set inhoud:


  • 24x Vloeibaar rubber 600ML worst (art.nr. 0892 103 105)

  • 1x Kitpistool (art.nr. 0891 400 610)


Water- en luchtdicht, maar tevens damp open. Hierdoor bij uitstek geschikt om aan de buitenzijde van de constructie aan te brengen.


Naden groter dan 4 cm afdichten in combinatie met Geotex, PU band of purschuim als rugvulling.



  • Eenvoudig aan te brengen: Vloeibaar rubber is zeer makkelijk uitsmeerbaar met een kwast.

  • Ook toepasbaar op licht vochtige ondergronden.

  • Overschilderbaar en overstucbaar Met de meest voorkomende verfsystemen in de markt.

  • Meer dan 400% blijvend elastisch, met een zelf herstellend vermogen van 95%. Daardoor geschikt voor alle aansluitvoegen in de bouw.

  • UV-bestendig voor een periode van 40-45 jaar

  • Milieuvriendelijk: VOC-vrij
OpmerkingNA AANBRENGEN MOET DE KIT 24 UUR DROOG BLIJVEN OM TOT VOLLEDIGE EN CONSISTENTE UITHARDING TE KOMEN.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedFunderingen, vloeren, kozijnaansluitingen, muurplaat aansluitingen, dilitatievoegen, dakdoorvoeren etc. voor binnen en buiten toepassingen.
Handleiding
  • Verwerken bij temperaturen boven 5ºC.

  • Vooraf de ondergrond goed droog, schoon, stof en vetvrij maken. Wanneer de emmer afdichtingscoating wordt gebruikt, eerst goed doorroeren (ca. 10 min). Materiaal gelijkmatig aanbrengen met behulp van een kwast, troffel of kitspuit met een minimale laagdikte van 3mm.

  • Kitspuit, kwast of roller, plamuurmes. Nastrijken met een kwast om eventuele luchtbellen te voorkomen

  • Uitharding zal direct na het aanbrengen beginnen. Binnen 24 uur zal de Würth vloeibaarafdichtingscoating, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid en weeromstandigheden, volledig zijn uitgehard.


Würth afdichtingscoating zal een volledige uitharding bereiken binnen 24 uur bij 20ºC met een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Bij een hogere luchtvochtigheid kan het uithardingsproces aanzienlijk langer duren.



Verbruik: 5 tot 7 strekkende meter per worst

Aantal stuks in assortiment of set

25 st

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spuitmondstuk voor afdichtmiddel, andere

KUNSTST MONDST. V BAJONETSLUITING

x 20 st
Zuiger voor worsten

HULPSTUK TBV PRESSFIX HANDKITSPUIT

Voor opbrengen van lijm en afdichtmiddelen als worsten.