Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Set timinggereedschap 6-delig, voor BMW/Mini 1.6-2.0, N47 en N47S, diesel

Timinggereedschapset BMW, MINI dieselmotoren 6-dlg
TIMINGGER.SET V. BMW MINI DIESEL MOTOREN

Art.-nr. 1952005010

EAN 4046777595406

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set timinggereedschap 6-delig, voor BMW/Mini 1.6-2.0, N47 en N47S, diesel

Art.-nr. 1952005010
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
BMW


X1 2.0 (E84), X3 2.0 (E83, F25), 1-serie 1.6 (F20/21), 1-serie 2.0 (E81/82/87/88, F20), 3-serie 2.0 (E90/91/92/93), 5-serie 2.0 (E60/61, F10/11)



Mini


Mini 1.6 en 2.0 (R56/57), Clubman 1.6 en 2.0 (R55), Countryman 1.6 en 2.0 (R60), Coupé 2.0 (R58), Paceman 1.6 en 2.0 (R61), Clubvan 1.6 en 2.0 (R55)



Aandrijving


N47, N47S

Productgewicht (per stuk)

2300,000 g

Hoogte

90 mm

Lengte

380 mm

Breedte

280 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie