Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Set timinggereedschap 4-delig, voor Mercedes 1.6-1.8, benzine

Timinggereedschap set Mercedes-Benz 4-dlg
TIMINGGER.SET VOOR MERCEDES BENZINE

Art.-nr. 1952006210

EAN 4046777681277

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set timinggereedschap 4-delig, voor Mercedes 1.6-1.8, benzine

Art.-nr. 1952006210
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
Mercedes


C-klasse, C-klasse Coupé, E-klasse, E-klasse Coupé/Cabriolet, SLK, CLC-klasse, CLK, Sprinter



Aandrijving


1.6 160K BlueEFFICIENCY, 1.6 C180K BlueEFFICIENCY, 1.8, 1.8 180K, 1.8 200 BlueEFFICIENCY, 1.8 200 CGI, 1.8 200K, 1.8 216, 1.8 216 NGT, 1.8 250 BlueEFFICIENCY, 1.8 316, 1.8 316 NGT, 1.8 516, 1.8 516 NGT, 1.8 517, 1.8 517 NGT, 1.8 C160K, 1.8 C180 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 C180K, 1.8 C200 BlueEFFICIENCY, 1.8 C200 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 C200CGI, 1.8 C200K, 1.8 C230K, 1.8 C250 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 E200 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 E200 NGT, 1.8 E200 NGT BlueEFFICIENCY, 1.8 E200K, 1.8 E250 CGI BlueEFFICIENCY

Productgewicht (per stuk)

2360,000 g

Hoogte

103 mm

Lengte

395 mm

Breedte

300 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie