Set timinggereedschap 21-delig, voor Renault/Nissan 1.2-2.8, benzine/diesel
Timinggereedschap set Renault/Nissan 21-dlg
TIMINGGER.SET VOOR RENAULT/NISSAN
Art.-nr. 1952005575
EAN 4046777680881
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Renault
Twingo, Kangoo, Clio II/Clio Campus/Clio Storia, Clio Symbol/Symbol, Thalia, Twingo II, Clio, 19, Extra/Rapid/Express, Megane, Megane Scenic, Trafic, 11, 9, 21, 5, Laguna, Espace/Grand Espace, Laguna II, Scenic, Trafic II, Scenic RX4, Megane II, Scenic/Grand Scenic II, Espace/Grand Espace IV, Clio III/ Clio Collection, Safrane, Espace, 25, 18, Fuego, Symbol, Modus, Modus/Grand Modus II, Logan, Logan MCV, Laguna III, Kangoo II/Be Bop, Kangoo/Grand Kangoo II, Fluence, Megane III, Wind, Scenic/Grand Scenic III, Scenic XMOD, Master, Master II, Mascott, Master Propulsion, Master RWD
Nissan
Kubistar, Primastar
Opel
Vivaro, Arena, Movano-A
Suzuki
Samurai
Dacia
Duster, Logan, Logan MCV, Sandero, Logan Pick-up, Logan Van/Express, Dokker, Lodgy
Jeep
Cherokee, Wrangler
Aandrijving
1.1, 1.2, 1.2 LPG, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG, 1.6 Bi-Fuel E85, 1.6 CNG, 1.6 LPG, 1.6 Trekka 4x4 16V, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.8 LPG, 1.8 RSi, 1.9, 1.9 Turbo, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 LPG, 2.0 Renaultsport 197, 2.0 Turbo, 2.1, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.5, 2.5 Turbo, 2.8 dCi, 2.8 dTi, 2.8 Turbo)
Productgewicht (per stuk) | 5790,000 g |
Hoogte | 135 mm |
Lengte | 515 mm |
Breedte | 415 mm |