Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Set timinggereedschap 12-delig, voor Toyota, 1,6l

Set motortiminggereedschap Toyota, 12-delig
TIMING GEREEDS.SET PSA 1,6L DIESEL 12DLG

Art.-nr. 1952005255

EAN 4065746030458

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set timinggereedschap 12-delig, voor Toyota, 1,6l

Art.-nr. 1952005255
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
Voor het verwijderen en aanbrengen van de tandriem en het vervangen van de elastische/secundaire riem op de hulpaandrijving

Breed scala aan toepassingen, omdat het kan worden gebruikt met veel voertuigfabrikanten en -modellen



Leveringsomvang:


  • 1 x fixeerdornset, 4-delig (194-A-B-C)

  • 1 x fixeerdoorn voor hogedrukpomp (194-J)

  • 1 x borgpen voor automatische spanrol (194-F)

  • 1 x trekker voor wiel van hogedrukpomp (G0194-X0)

  • 1 x spanrolsleutelset voor hulpaandrijving, 5-delig (G0109-90)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Fabrikant: Fiat, Peugeot, Citröen, Ford, Mazda, Toyota, Volvo zoals Toyota Proace, Citroën Spacetourer/Jumpy, Peugeot Expert/Traveller

  • Motorcodes: DV6 1,6L (HDI, TDCI)/DV6/3WZ

  • Te gebruiken als: OEM PZ4L0-C0194/PZ4L0-G0194-X0/PZ4L0-G0109-90

Aantal stuks

12 st

Productgewicht (per stuk)

1230,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie