Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Set timinggereedschap 11-delig, voor Suzuki 1.3 CDTI, diesel

Timinggereedschap set Suzuki 11-dlg
TIMINGGER.SET VOOR SUZUKI 1.3 CDTI.

Art.-nr. 1952005510

EAN 4046777680843

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set timinggereedschap 11-delig, voor Suzuki 1.3 CDTI, diesel

Art.-nr. 1952005510
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
Fiat


500/500C, Panda/Panda Classic, Brava, Bravo, Marea, Marea Weekend/Marengo, Multipla, Doblo, Doblo Cargo, Palio Weekend, Punto/Punto Classic, Strada Pick-up, Idea, Stilo, Ritmo, Doblo Work Up, Linea, Fiorino, Grande Punto, Punto Evo, Qubo, Panda, Punto, 500L, Croma, Freemont, Sedici



Ford


Ka



Alfa Romeo


147, 156, Mito, 145, 146, 166, Crosswagon, GT, 159, Brera, Spider, Giulietta



Lancia


Musa, Ypsilon, Delta, Lybra, Kappa, Thesis



Chrysler


Delta, Ypsilon



Suzuki


SX4, Ignis, Swift, Wagon R+, Splash



Opel


Agila, Combo-C, Corsa-C, Corsa-D, Meriva-A, Tigra-B, Astra-H, Zafira-B/Zafira Family, Agila-B, Signum, Vectra-C



Subaru


Justy G3X



Saab


9-3, 9-5



Aandrijving


1.3 CDTi, 1.3 CDTi ecoFLEX, 1.3 DDiS, 1.3 JTD, 1.3 JTDM, 1.3 JTDM-2, 1.3 MultiJet, 1.3 TDCi, 1.6 120 M-Jet, 1.6 JTDM 16V, 1.6 MultiJet, 1.9 CDTi, 1.9 D, 1.9 JTD, 1.9 JTDM, 1.9 MultiJet, 1.9 TD, 1.9 TiD, 2.0 165 M-Jet, 2.0 DDiS, 2.0 JTDM 16V, 2.0 MultiJet, 2.0 MultiJet II, 2.4 JTD, 2.4 JTDM 20V, 2.4 TD

Productgewicht (per stuk)

2300,000 g

Hoogte

120 mm

Lengte

320 mm

Breedte

280 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie