Set halve schalen 3-delig, ∅ 92 mm
Set halve schalen voor wiellagergereedschap 3-dlg
WIELLAGERGER-HALVE-SCHAAL-ADAPT-D92MM
Art.-nr. 1952005735
EAN 4099618055027
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Speciaal gereedschap voor de correcte demontage en montage van compacte wiellagers op de achteras van een reeks bestelwagens uit de Stellantis-groep en Toyota
- Het is niet nodig om de fusee of de ABS-sensor te verwijderen
- Direct op het voertuig gemonteerd
- Vanwege de lagerafmeting van 92 mm wordt aanbevolen dit te gebruiken in combinatie met een hydraulisch onderdeel van Würth, zoals de holle zuigercilinder van 17 ton en de handpomp
Leveringsomvang:
- 1x halve schalen demontageset, 2 stuks
- 1x drukstuk
Datasheets(X)
- Citroën Jumpy vanaf 2011/Spacetourer vanaf 2016
- Opel Vivaro C 2019/Zafira Life vanaf 2019
- Vauxhall Vivaro Life + Vivaro C vanaf 2019
- Peugeot Expert vanaf 2016/Traveller vanaf 2016/Partner III vanaf 2021
- Toyota ProAce vanaf 2016
- Voor gebruik in plaats van OEM J-0562
- OEM onderdeelnummers
Citroen, Opel, Peugeot: 9819074780, Toyota: SU001A6528 en FAG: 713 6506 80/SKF: VKBA 7120 enz.
| Productgewicht (per stuk) | 2477,000 g |