Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Set autoventielen

Bandventiel set 503 delig
VENTIELENSET-AUTO-503DLG

Art.-nr. 0988002241

EAN 4062856363360

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set autoventielen

Art.-nr. 0988002241
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
Aantal stuks in assortiment of set

503 st

Inclusief Set autoventielen :
1 x
Schroevendraaier en uitdraaier voor bandenventielen en ventieldoppen

IN- EN UITDRAAIWERKTUIG

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ventielmontagegereedschap

BANDENVENTIELTREKKER 280MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Bandenpomp UNIVAIR®

BANDENPOMP UNIVAIR 0,7-11 BAR

Omschrijving: Standaard vermogen — voor vullen van banden en controleren van bandenspanning
Hoeveelheid: 1 x
200 x
Rubberen ventiel voor personenautos, Snap-In Eco

VENTIEL-TR413-ECO-SNAP IN-11,3X42,5

Omschrijving: Voorzien van met laser aangebrachte productiedatum op de ventielschacht
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Rubberen ventiel voor personenautos, Snap-In Eco

VENTIEL-TR414-ECO-SNAP IN-11,3 X 48,5MM

Omschrijving: Voorzien van met laser aangebrachte productiedatum op de ventielschacht
Hoeveelheid: 200 x
100 x
Rubberen ventiel voor personenautos, Snap-In Eco

VENTIEL-TR418-SNAP IN-11,3X61,5MM

Omschrijving: Voorzien van met laser aangebrachte productiedatum op de ventielschacht
Hoeveelheid: 100 x