Set 2x handreiniger met dispenser
Handreiniger met Handdispenser Click and use 3dlg
2X HANDCLEANER + HANDDISPENSER SET
Art.-nr. 0988019189
EAN 4099618126130
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Reinigt handen grondig en verwijdert vuil zoals olie, vet, roest en cement. Het product is vooral geschikt voor gebruik in de automotive industrie, bouw en metaalbewerking.
Handbediende dispenser voor 3-liter cartridges
- Doseerapparaat voor eenvoudig gebruik
- De uitgifte hoeveelheid is zelf in te stellen
- Patroon wordt geleegd zonder resten
- Inclusief montageset voor eenvoudige installatie en onderhoud
Handreiniger
Huidvriendelijke schurende bestanddelen voor bijzonder effectieve werking
Verwijdert ook hardnekkig opgedroogd vuil
Oplosmiddelvrij
- Geen agressieve werking op de huid
- Geschikt voor frequent gebruik
Pasteuze samenstelling
- Kan worden gebruikt op droge of natte handen
- Aangenaam in gebruik
- pH-waarde 8-9"
Datasheets(X)
HANDDISPENSER 3L HANDREINIGER 385X108MM
HNDREINIGER-NAT-OPLOSVRIJ-WIT-3L
Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter