Servicekoffer Vervaardigd aan HDPE, draagbaar
Gereedschapskoffer met wielen, HDPE-servicekoffer
GEREEDSCHAPSKOFFER PE 2BLD M. WIELEN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuust en schokbestendig
Vanwege de kofferschalen van slagvaste HDPE-kunststof.
Transport zonder belasting van uw rug
- Grote zwenkwielen met kogellagers
- Telescopisch uittrekbare greep en extra gevoerde draaggreep
- Vergrendelbare TSA-knevelsluitingen (gebruik dezelfde sleutel)
- Metalen scharnieren en dekselbeugels
- 1 uitneembare gereedschapspaneel met vakken voor gereedschappen
- Bodemschaal met vakverdelers en vlak afdekpaneel met vakken
- Verstelbaar vak voor documenten
- Lading maximaal 35 kg
Koffer wordt geleverd zonder gereedschappen
Datasheets(X)
![]() | |
Hoogte (C) | 453 mm |
Breedte (A) | 345 mm |
Diepte (B) | 185 mm |
Materiaal | HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen |
Productgewicht (per stuk) | 9200,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!